※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル スウィベルデッキブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14697315
品番
3638831
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
回転式のヘッドで機器の下や狭い空間の洗浄ができます。
材質
ハードポリエステル毛
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
203×89
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-1370-0103
TKG品番(2017)
6-1228-0103