※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル テラボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14701856
品番
TRA04
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
95
サイズ(cm)
16
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1727-0201
TKG品番(2017)
6-1471-0201