曜日別特売
TRA11 カーライル テラボウル Carlisle(カーライル) 14701899

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

カーライル テラボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14701899品番TRA11
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。

形状丸型直径(Φmm)387高さ(mm)203材質トライタン耐熱温度(℃)100TKG品番9-1727-0501TKG品番(2017)6-1471-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする