※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル テラレクタングルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14701926
品番
TRA03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
形状
角皿
高さ(mm)
25
サイズ(cm)
32
短辺(mm)
216
長辺(mm)
321
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1727-0801
TKG品番(2017)
6-1471-0801