※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
カーライル シーラス ディナープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
23
26
色
ボーン
レッド
ボーン
高さ(mm)
22
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14701996
品番
33004
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
メラミン
形状
丸皿
色
ボーン
高さ(mm)
22
サイズ(cm)
23
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
232
TKG品番
9-1728-0302
TKG品番(2017)
6-1472-0302