※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

32379 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702976 32379 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702976 32379 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702976 32379 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702976

コンビネーションプレート 基本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14702976 品番32379
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

艶やかに輝く美しい光沢。
高級感と置くものをひきたてる黒のベースです。
使用しない時は、バラバラになるので、かさばらず、省スペースでしまえます

材質天然木 ウレタン塗 セット内容ベース板(大)×1(600×300×H30)、ベース板(小)×2(300×300×H30)、脚(高)×6(10.5×300×H30)、脚(低)×6(4.5×300×H30) 艶黒 寸法(cm)(装基本の高さ3段階)ベースのみ:3、脚(低):6、脚(高):9、(コンパクト収納)70.5×30×H9 TKG品番9-1706-0201 TKG品番(2017)6-1528-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする