※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SLSB20-140-M42-MB50 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704335 BT50-SLSB20-140-M42-MB50 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704335 BT50-SLSB20-140-M42-MB50 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704335 BT50-SLSB20-140-M42-MB50 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704335 BT50-SLSB20-140-M42-MB50 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704335

スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L1(mm)140 寸法M(mm)42 仕様剛性値(μm/kgf):1.3 注文コード14704335 品番BT50-SLSB20-140-M42-MB50
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法L1・寸法M・仕様など61種類から選べます 他の種類を見る

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工 仕様剛性値(μm/kgf):1.3 長さ(mm)超硬アーバ:50 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型 径(Φmm)超硬アーバ:19 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)140 シャンクBT50 寸法M(mm)42 寸法C1(Φmm)29 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)33.4
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする