曜日別特売
BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710
BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710
BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710
BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710
BT50-SLSB20-285-M157-MB25 スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーション 14704710

スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様剛性値(μm/kgf):2.1注文コード14704710品番BT50-SLSB20-285-M157-MB25
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途
ヘリカルボーリング加工
仕様剛性値(μm/kgf):2.1長さ(mm)超硬アーバ:25寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19寸法L(mm)310寸法L1(mm)285シャンクBT50寸法M(mm)157寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)45.5
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする