曜日別特売
‐ アカシア ラウンドプレート 萬洋 14705724

 

‐ アカシア ラウンドプレート 萬洋 14705724
‐ アカシア ラウンドプレート 萬洋 14705724

アカシア ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
直径(Φmm)300
内容量1個注文コード14705724品番
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。
オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。

形状丸皿直径(Φmm)300高さ(mm)20材質アカシアサイズ(cm)30内径×深さ(mm)300×20TKG品番9-1763-0203TKG品番(2017)6-1687-0203
注意
※天然木で手作りのため、サイズや色合い、模様が多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする