※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
萬洋
アカシア スクエアプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14705733
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。
オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状
角皿
長辺(mm)
250
短辺(mm)
250
高さ(mm)
25
材質
アカシア
深さ(mm)
25
TKG品番
9-1763-0501
TKG品番(2017)
6-1687-0301
注意
※天然木で手作りのため、サイズや色合い、模様が多少異なります。