※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リムーネ ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14705855
品番
2794.25146
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
110
材質
SAN樹脂
色
ブラック
TKG品番(2017)
6-1699-0101
容量(mL)
2700
サイズ(cm)
25
直径×高さ(mm)
250×110
TKG品番
9-2359-0201