※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リムーネ ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サンド
注文コード
14705889
品番
2794.25149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SAN樹脂
色
サンド
TKG品番(2017)
6-1699-0104
容量(mL)
2700
サイズ(cm)
25
直径×高さ(mm)
250×110