LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電設工事関連
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具本体
マルチ圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14706347
品番
JBAKM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途
裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。
仕様
●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm
2
●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm
2
,2mm
2
材質
特殊鋼,樹脂グリップ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表