ナット スティール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)13 注文コード14706995 品番HNSD5P 20ホン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質スティール 全長(mm)13 下穴径(Φmm)7.1 カシメ板厚(mm)1.0〜3.2 適合ねじM5×0.8 ナット外径(Φmm)7 トルク(N・m)9.3 フランジ厚(mm)1 せん断強度(KN)10.8 入数20本
注意
※施行条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(リベッター)の取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする