リベッター アットリブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14707151 品番H@R03I
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。
最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。

用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。 材質ゴム,鋼材 全長(mm)170 質量(g)450 リベット使用可能:すべての材質4.8まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする