LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
切断王 セグメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14707160
品番
HSA125
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
切れ味・スピード優先です。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様
鋼材
タイプ
セグメントタイプ
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
127
内径(mm)
22
チップ高さ(mm)
7