気化熱式冷却クールベスト アクアマン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード14708535 品番JA703W-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。
気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。
ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。
ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!

用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法1ベストが水を吸水するまで2〜3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック サイズXL 質量(g)【着用時】500 胸囲(cm)50 本体質量(g)約200 着丈(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする