気化熱式冷却クールベスト アクアマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード14708551 品番JA703W-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。
気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。
ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。
ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!

用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法1ベストが水を吸水するまで2〜3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック サイズ3L 質量(g)【着用時】500 胸囲(cm)52 本体質量(g)約200 着丈(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする