フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14711886 品番 EHLG-10A-M
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。

用途高所での墜落対策に使用します。 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン 幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45 サイズM 質量(g)約720 種類フルハーネス 規格墜落制止用器具の規格 ベルト色 製品質量(g)720 バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードなし
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする