※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
VIDIVI
VIDIVIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
VIDIVIの グラス・食器・カトラリー
VIDIVIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オアジ ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14713546
品番
62726EM
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
丸
長辺(mm)
260
短辺(mm)
200
高さ(mm)
115
材質
ガラス
容量(mL)
2200
間口W×奥行D×高さH(mm)
260×200×115
TKG品番
9-2352-0301
TKG品番(2017)
6-2136-0301