椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーバー用ブラシ HBS-SER 10組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組)
注文コード
14713636
品番
HBS-SER×10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い。細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。
用途
配管・円筒器具向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス
径(Φmm)
毛材:0.25
耐熱温度(℃)
80
毛色
青
外径×ブラシ長×全長(mm)
ブラシ大:Φ14(ブラシ径)×50×130、ブラシ小:Φ2(ブラシ径)×10×80
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。