カラー織ゴム40 80cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14715560 品番kw00010 クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ヨコ糸にレーヨン、タテ糸にウーリーナイロンを使用しているので、ソフトな風合いのカラー織ゴムです。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
使い方はいろいろですが、衣類のウエストゴムとして多く利用されます。

用途衣類のウエストゴム。 材質ゴム:天然ゴム/糸:レーヨン,ナイロン 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする