川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ゴムパッチン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5組)
注文コード
14715761
品番
kw08501 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。
平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。
アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途
ゴム用ジョイント。
材質
ポリカーボネイト
幅(mm)
8
厚さ(mm)
2
色
白
入数
5組