※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォールナ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716048
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
角型
長辺(mm)
250
短辺(mm)
250
高さ(mm)
31
材質
メラミン樹脂
色
ナチュラル
TKG品番
9-2413-0201
サイズ(cm)
25
間口W×奥行D×高さH(mm)
250×250×31
TKG品番(2017)
6-2199-0201