川村製紐
川村製紐の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
川村製紐の アクセサリー/手芸用部材・金具
川村製紐の ヘアピン/バレッタ/ヘアアクセサリ
#28カラーゴム 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716147
品番
kw91217 キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ハイカラーより細いゴムです。
強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ビーズ・数珠用。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
黄
寸法(m)
巻き:5
伸長率(%)
250