川村製紐
川村製紐の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
川村製紐の パーツ/デコレーション材料
川村製紐の ビーズ/スパンコール
真珠の通し糸 10m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716156
品番
kw91224 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
創作イメージを広げる、金天馬のビーズ用ゴムと糸です。
絹のような輝きがあり、水より軽くとても強い糸です。
用途
真珠・高級ビーズ用。
材質
高密度ポリエチレン
色
白
寸法(m)
巻き:10
太さ(mm)
約0.3