川村製紐
川村製紐の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
川村製紐の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
川村製紐の 手芸キット
アジアンテイスト結紐 5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
14716165
品番
kw91283 アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル100%です。
コシがあって結び目もきれいです。
用途
飾り結び用紐。
材質
ポリエステル
色
赤
寸法(m)
巻き:5