川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ライン入織ゴム20 1.2m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716190
品番
kw91664ミズイロシロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使いやすいライン入りカラー織ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途
お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
水色・白
寸法(m)
巻き:1.2
伸長率(%)
220
太さ(mm)
15