川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
制菌強力ゴム 8コール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716488
品番
kw92768 シロ 4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
空気加工触媒を使用したゴムです。
制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。
花粉症対策に最適です。
お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。
静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途
肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色
白
サイズ
幅・太さ:8コール(8mm)
寸法(m)
巻き:4
伸長率(%)
250