制菌ソフト織ゴム 30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14716506 品番kw92781 シロ1.5m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

空気加工触媒を使用したゴムです。
制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。
花粉症対策に最適です。
お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。
静電気が帯電しにくく、緩和します。

用途肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。 材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン 寸法(m)巻き:1.5 伸長率(%)250 太さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする