サテンリボンゴム10 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14716549 品番 kw92960 ワインR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

サテンの光沢感と落ち着いた色合いを持つ全6色、10mm巾のゴムテープです。
しなやかな伸びとやさしい肌触りです。
丈夫で、ドライクリーニングにも強いです。

用途アクセサリー・ステーショナリー用ゴム。 材質ポリウレタン,ナイロン ワインレッド 長さ(m)1 伸び(%)180 太さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする