川村製紐
川村製紐の 袋・ラッピング用品
川村製紐の ラッピングリボン/タイ
川村製紐の ラッピング用リボン
サテンリボンゴム10 1m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716567
品番
kw92962 シルキーBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サテンの光沢感と落ち着いた色合いを持つ全6色、10mm巾のゴムテープです。
しなやかな伸びとやさしい肌触りです。
丈夫で、ドライクリーニングにも強いです。
用途
アクセサリー・ステーショナリー用ゴム。
材質
ポリウレタン,ナイロン
色
シルキーブラック
長さ(m)
1
伸び(%)
180
太さ(mm)
10