イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14717696 品番EASYPROTECT 413
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています
黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています
カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています
ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません
コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供
コネクターとケースがセット、現場で即施工
カバーの施工は工具が不要
耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能
シリコン含有せず、各種産業への応用が可能
カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)
IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)
コンパクトなデザイン

その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入) 適合電線サイズ1.6mm、2.0mm、2.6mm,EC0.5〜6mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする