イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14717791 品番EASYPROTECT 直線用 inline/5/4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!
セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします
様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)
屋内外での使用が可能
施工後に開けて内部の確認が可能
コンパクトで狭い場所への施工が可能
幅広い接続バリエーションに対応
本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)
追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスU)
の要求性能を満たすことが出来ます
IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護
WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて
EN-60998-2準拠の試験に合格
シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填
丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護
ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード
CEマーク取得
工具不要でケース取付可能、即通電可能
ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮
WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化
施工は簡単で特別なスキルを必要としません
製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能

適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0〜40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能 電圧(kV)定格サージ:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする