※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
コジオル
コジオルの イベント・ノベルティ・行楽用品
コジオルの アウトドア・行楽用品
コジオルの レジャー・アクティビティ
コジオル ボックス ストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14720327
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
脱衣かごや飲食店での上着、バッグ入れとして活躍してくれます。
スクエア型の使いやすいボックスです。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
容量(mL)
15000
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×325×234
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2251-0601