※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
沖電線の 電線/ケーブル
沖電線の 通信ケーブル
沖電線の 通信用構内ケーブル
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(70m)
注文コード
14720616
品番
0.4 50P CPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
全長(m)
70
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
用途
ビル構内等の配線
仕上外径(mm)
標準12.5
端子対数
50
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表