曜日別特売
HB-5405 アルミーナ シリコーン加工窓付スタンドパンカバー パール金属 14721388

アルミーナ シリコーン加工窓付スタンドパンカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ(cm)26~30用
内容量1個注文コード14721388品番HB-5405
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

場所を取らないスタンド式フライパンカバー。
軽くてサビにくいアルミ製。
中が見えるガラス窓付きなので、調理にも便利です。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)質量(g)560適合サイズ(cm)26~30用寸法(外径×高さ)(mm)315×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする