曜日別特売
HB-5427 プチッと 鉄製いため鍋 パール金属 14721431

プチッと 鉄製いため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード14721431品番HB-5427
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。
少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。
大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。
シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。
調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木質量(g)425サイズ(cm)16底径(Φmm)約95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×105×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする