曜日別特売
HC-73 チーノ ふっ素加工ダイキャストお弁当用玉子焼 パール金属 14721826

 

HC-73 チーノ ふっ素加工ダイキャストお弁当用玉子焼 パール金属 14721826
HC-73 チーノ ふっ素加工ダイキャストお弁当用玉子焼 パール金属 14721826

チーノ ふっ素加工ダイキャストお弁当用玉子焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード14721826品番HC-73
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

少しちいさくて、ちょうどいいサイズ。
ムラなく火が通るアルミダイキャスト製で、美味しく調理できます。
握りやすいスクエアハンドルで、料理もラクラクです。
フック掛け付きなので、収納もコンパクトに。
内面にはふっ素樹脂加工を施しているので、お手入れも簡単です。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)293深さ(mm)鍋:26内寸(mm)約95×148寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする