パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の スコップ・スクープ
ジップクリア シリコーンバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.8
注文コード
14721896
品番
HC-253
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食材や料理の冷蔵、冷凍保存OK。
電子レンジや湯せんでの加熱ができます。
繰り返し使えます。
取り出し、吊り下げに便利なフック穴付き。
食洗器OK.
材質
シリコーンゴム
質量(g)
267
容量(L)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×75×205