曜日別特売
HC-478 ロングライフスピンコート IH対応フライパン パール金属 14721948

 

HC-478 ロングライフスピンコート IH対応フライパン パール金属 14721948
HC-478 ロングライフスピンコート IH対応フライパン パール金属 14721948

ロングライフスピンコート IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1枚注文コード14721948品番HC-478
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

2層スピンコーティング+アルマイト加工。
つるつるシルキー。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)860サイズ(cm)30寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)520×105×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする