CC-1554 イージーケア 中砥石台座セット パール金属 14722185 CC-1554 イージーケア 中砥石台座セット パール金属 14722185

イージーケア 中砥石台座セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14722185 品番CC-1554
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水を吸い上げるので乾きにくい。
台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。

材質砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#1000) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃) 粒度#1000 質量(g)526 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×245×40 砥石サイズ(mm)幅60×奥行180×高さ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする