CAPTAIN STAG
樽ビアカップ ダブルウォール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
14722508
品番
UW-2032
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性・保冷性に優れた二重構造の耐熱ガラスカップです。
結露防止の効果もありますのでテーブルやカップの外が濡れません。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
1000
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含む)173×120×155
満水容量(mL)
1000