1131 アルミアミ戸レール下 光モール 14723748 1131 アルミアミ戸レール下 光モール 14723748

アルミアミ戸レール下

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14723748 品番 1131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質6063アルミ ブロンズ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
配送地域の道路状況により、お届けできない地域がございます。
予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14723739
2023-10-26
用途:
書庫キャビネ下のレール一部が欠けてしまい、このレールに交換
マルタケ運輸 様 (運輸・通信業)

アルミ素材なので、金属ノコギリで簡単にカットできた。アルミ素材なので滑車の滑りが良い。部材側の一部に両面テープがついていたが、手持ちの両面テープを何箇所かに貼り安定化。

対象商品:
14723739
2021-10-13
用途:
網戸下レールの取替
電気・ガス・熱供給・水道業

既存のレールは樹脂製で曲がっていたり破損している部分がありました。寸法はほぼ同一であったためにこれを使用することとしました。
取付に際し現場で切断して長さを調整し釘で取り付けました。もとからあった取付穴を使用しましたが、端の方だけドリルで小穴を開けて釘打ちしました。問題なく使用できております。安く購入出来てありがたかったです。

対象商品:
14723748
2018-07-17
用途:
玄関引戸の網戸下レール破損の為取り換え
サービス業

素材がアルミで長さ調節のため切断も簡単でした。
欲を言えば2点ほど改善願いたい。
1.下面の両面テープが2箇所でしたがもう少し欲しい。市販外用両面テープを足しました。
2.床面取付孔をもう少し大きくして欲しいです。ねじ止めビスが入るくらいにして欲しいです。
全体的には満足しています。

2018-08-04
用途:
トステムTS網戸で使用
有限会社小野町共同ガス 様

値段がお安くて嬉しいので買ったのですが。
戸車が当たるレール部、2.5mmのT仕様なんですけどコレ素直に1mmくらい幅でお願いできませんかね?トステムTS網戸だと戸車に抵抗が起きすぎて戸車すべりが不安になります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする