HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398

HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398
HPM8SWH 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14724398

海外用電源プラグマルチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14724398
品番
HPM8SWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
PC
色
ホワイト
出力
AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)
本体寸法(mm)
W50×H56×D32
本体質量(g)
56
口数
AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)
プラグ形状
A/C/O/BF/SE対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする