万能篭

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.2 ライトブルー 注文コード14734625 品番10020600BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥225
この商品は容量・色など15種類から選べます 他の種類を見る
種別小3 容量(L)2.2 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×147×53 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)297×197×58 ライトブルー 用途ハマグリ2kg用 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)247×147×53 内寸法(mm)275×175×53 外寸法(mm)297×197×58 取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量200以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14734625 10020600BL502 14734616 10020600BL502 万能篭 サンコー(三甲) 万能篭 サンコー(三甲) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする