曜日別特売
10380100BL503 サンテナーB#45-2 サンコー(三甲) 14736926

サンテナーB#45-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード14736926品番10380100BL503
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
鶏卵用コンテナー
仕様
(カード差し取付面)両長辺
適合
(嵌合)SサンテナーB#45、サンテナーB#45-3
種別
B45-2
材質
PE
ブルー
容量(L)
39.1
有効内寸(mm)
600×300×204
外寸(mm)
658×346×220
内寸(mm)
606×306×214
フタ
なし
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
19.06(1945)
適合カード差し
22型-B(ワンタッチ式)
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンテナー B45-3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×346×220
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量8以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする