- 容量(L)
- 45
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 498×373×330
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 433×308×312
- 色
- ブルー/ライトブルー
- 名入れ
- なし
- 材質
- PP
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 有効内寸(mm)
- 433×308×312
- 外寸(mm)
- 498×373×330
- 内寸(mm)
- 450×325×323
- フタ
- なし
- 底形状
- 斜格子リブ 水抜き孔有
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 13.03(1330)
- ネスティング高さ(mm)
- 169
- コンテナ種類
- メッシュ
- スタッキング
- 可