サンボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20.2 ブルー 注文コード14737888 品番20025800BL505
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量・色・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)20.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×327×207 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374×266×183 ブルー 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2 種別NS20B-H 材質PP 内寸(mm)385×277×197 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×327×207 圧縮荷重(kN[kgf])42.1(4300) 適合カード差し138型(ワンタッチ式) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×183 嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする