材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 5本骨カーボン /受骨 カーボン
直径(Φcm)84
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×220
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘!体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます!カーボン骨で強度が高い!UVカット率99.9%!遮光率100%!紫外線保護指数UPF50+!雨傘と同等の撥水加工!コーティング加工ではないので気になる臭いもありません!軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着!
色ブラック
質量(g)115